PVACR 1212X-11S-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas de 35º. Para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3308034
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3308034
EAN/GTIN 7291075365412
Número do fabricante 3308034
Número L L23990 1790

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 70 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 70 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta