LPGIR 16-15.5-315T9 IC907 Plaquitas para Ranuras Axiales Dentro de Ranuras Radiales y para Ranuras Radiales Dentro de Ranuras Axiales

N.º do artigo: 3307502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3307502
EAN/GTIN 7291075281378
Número do fabricante 3307502
Número L L23940 2010

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta