3/8″ Llave de vaso, largo (Whitworth inch) 3/16″

N.º do artigo: 3305W 3/16
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3305W 3/16
EAN/GTIN 4991644033522
Número do fabricante 3305W 3/16
Número L L60050 10746

Descrição

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 16 mm
Longitud: 12 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta