3/8″ Llave de vaso (mm) 26 mm

N.º do artigo: 3305M 26mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3305M 26mm
EAN/GTIN 4991644032624
Número do fabricante 3305M 26mm
Número L L60050 8675

Descrição

Descrição:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 31 mm
D1: 34 mm
Longitud: 27 mm
Altura: 47,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 26 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta