3/8″ Llave de vaso, largo (inch) 11/16″

N.º do artigo: 3305A 11/16
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3305A 11/16
EAN/GTIN 4991644032952
Número do fabricante 3305A 11/16
Número L L60050 7482

Descrição

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 23,5 mm
Longitud: 18 mm
Altura: 40,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta