CNMG 190616-R3P IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80º Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

N.º do artigo: 3305931
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3305931
EAN/GTIN 7291075484717
Número do fabricante 3305931
Número L L23950 2255

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.85 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta