Camiseta de piqué XXXL

N.º do artigo: 330510355600XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor rot
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Polo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 330510355600XXXL
EAN/GTIN 7330509377659
Número do fabricante 330510355600XXXL
Número L L00980 2538

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, punto piqué, 220 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello

Acabado
Manga de punto elástico

Descripción:

  • Vístete para ir a trabajar o apuesta por un look relajado de fin de semana con un polo
  • Detalles como el bolsillo en el pecho y el cuello de canalé

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta