PENTA 24N222J015 IC807G Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

N.º do artigo: 3304801
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3304801
EAN/GTIN 7291075151114
Número do fabricante 3304801
Número L L24080 317

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 2.22 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.22 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta