PCHR 25-34-JHP Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas PENTA

N.º do artigo: 3304709
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3304709
EAN/GTIN 7291075362619
Número do fabricante 3304709
Número L L23920 1222

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33.5 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta