Camisa mujer XXXL

N.º do artigo: 330410298800XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Camiseta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 330410298800XXXL
EAN/GTIN 7330509596234
Número do fabricante 330410298800XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
95% algodón, 5% elastano, punto sencillo, 160 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Costura reforzada en los hombros

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura estrecha, Corte entallado

Descripción:

  • Camiseta de cuello redondo de corte femenino y manga corta
  • Costuras reforzadas en los hombros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta