GEMI 2010Y IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas y Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior y Exterior

N.º do artigo: 3302935
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3302935
EAN/GTIN 7291075362671
Número do fabricante 3302935
Número L L24100 363

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta