CNMG 190612-R3M IC806 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Desbaste en Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 3302687
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3302687
EAN/GTIN 7291075352733
Número do fabricante 3302687
Número L L23950 3041

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3M, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.34 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3M
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.34 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta