EC-H4S 06-06C06CF-E50 IC900 Fresas Cortas de 4 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 3302404
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3302404
EAN/GTIN 7291075360967
Número do fabricante 3302404
Número L L24180 790

Descrição

Descrição:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta