TAGPAD-XL 2R-D65-JHP Adaptadores Extra Largos con Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP. Para Aplicaciones de Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3302077
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3302077
EAN/GTIN 7291075350395
Número do fabricante 3302077
Número L L23920 132

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 65 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta