PENTA D40L300PB-15D IC808G Plaquitas Pentagonales para Tronzado de Acero de Rodamientos y Materiales Dúctiles

N.º do artigo: 3301666
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3301666
EAN/GTIN 7291075362244
Número do fabricante 3301666
Número L L24080 273

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PB
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta