1/2″ (12,5mm) Prolongaciones L.130mm

N.º do artigo: 33010002
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 33010002
EAN/GTIN 4018754017164
Número do fabricante 33010002
Número L L60010 1659

Descrição

Característica:

  • d: 30 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Gr.: 5
  • Longitud [mm): 130 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 271 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta