3/8″ Llave de bujías 16 mm

N.º do artigo: 3300C-180 16mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3300C-180 16mm
EAN/GTIN 4991644034864
Número do fabricante 3300C-180 16mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 180 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 20,5 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta