3/8″ Llave de vaso, largo (inch) 1/4″

N.º do artigo: 3300A 1/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3300A 1/4
EAN/GTIN 4991644032037
Número do fabricante 3300A 1/4
Número L L60050 7512

Descrição

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 9,9 mm
Longitud: 7 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta