Descripción:
Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
- Diámetro de corte (DC) 125 mm
- Número de plaquitas (CICT) 8
- Ancho de corte (CW) 4 mm
- Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
- Número de labios (NOF) 8
- Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N4C
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
- Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3820 rpm