Camiseta M

N.º do artigo: 330010309900M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor schwarz
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Camiseta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 330010309900M
EAN/GTIN 7330509065389
Número do fabricante 330010309900M

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, jersey sencillo, 180 g/m²

Detalles
Cuello de punto elástico, Cuello redondo
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello

Funcionalidad
Ajuste regular

Descripción:

  • Camiseta suave con escote de canalé y costuras reforzadas en cuello y hombros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta