Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais 26

N.º do artigo: 329974 26
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação (aumento de 0,5 mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação 26 mm
Alojamento Top 65
Área de aperto Ranhuras transversais e longitudinais
Dureza 60 HR
Perfil redondo
Comprimento L 49 mm
Tipo de produto Cabeçote de fixação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 329974 26
EAN/GTIN 2050001927613
Número do fabricante TOP65R26,0

Descrição

Ejecución:

Cabeçotes de fixação, perfil redondo com incrementos de 0,5 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.
Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

Ventaja:

  • 25% maior força de retenção do que a cabeça de aperto RD.
  • Sem deslocamento radial entre o cabeçote de fixação e o suporte do dispositivo de fixação, portanto insensível à sujidade.
  • Rigidez única devido à instalação em grande área dos segmentos de fixação.

Aplicación:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Recomendación:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Nota:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta