{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho do alojamento | SE65 | |
Peso | 23,5 kg | |
Área de aperto | 4 mm - 65 mm | |
Precisão de repetição | 0,01 mm | |
força de fixação máxima | 45 kN | |
Distância do furo de fixação | 126 mm | |
⌀ do círculo de furos | 126 mm | |
Batente de profundidade | 92 mm | |
Comprimento L | 184 mm | |
Largura B | 184 mm | |
Altura H | 120 mm | |
Tolerância da medida da ranhura | 20 H7 | |
Tipo de produto | Bloco de aperto |
Número do artigo | 329960 SE65 | |
EAN/GTIN | 2050001926005 | |
Número do fabricante | 1201/0009 |