Cabeçote de fixação liso 30

N.º do artigo: 329950 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação (aumento de 1 mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação 30 mm
Alojamento SK 100
Área de aperto liso
Dureza 60 HR
Perfil redondo
Comprimento L 59 mm
Versão sem estrutura dianteira
Tipo de produto Cabeçote de fixação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 329950 30
EAN/GTIN 2050001924377
Número do fabricante SK100BZGR30,0

Descrição

Ejecución:

Cabeçotes de fixação, perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.
Acabamento suave para processamento fino.

Aplicación:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!
Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta