Cabeçote de fixação liso 36,5

N.º do artigo: 329930 36,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação (aumento de 0,5 mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação 36,5 mm
Alojamento SK 65
Área de aperto liso
Dureza 60 HR
Perfil redondo
Comprimento L 53 mm
Versão estrutura dianteira encurtada
Tipo de produto Cabezal de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 329930 36,5
EAN/GTIN 2050001075482
Número do fabricante SK65BZIGR36,5

Descrição

Ejecución:

Acabamento suave para processamento fino.
Cabeçotes de fixação, perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.

Aplicación:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.
Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta