Cabeçote de fixação suave 8

N.º do artigo: 329926 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do furo inicial Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo inicial 8 mm
Alojamento SK 52
Dureza 60 HR
Comprimento L 46 mm
Tipo de produto Cabeçote de fixação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 329926 8
EAN/GTIN 2050001922625
Número do fabricante SK52BZIHSWR8,0

Descrição

Ejecución:

Cabeçotes de fixação, perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.
Macio (dureza reduzida de 40 HRC no furo) para autoextração.

Aplicación:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.
Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta