Juego VDE suplementario en L-BOXX 136, 9 piezas

N.º do artigo: 3298655
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3298655
EAN/GTIN 4010886973134
Número do fabricante 3298655
Número L L60160 6465

Descrição

Descripción:

  • En su composición de juego única, el juego complementario VDE ofrece la forma ideal de asegurar y trabajar en vehículos híbridos y eléctricos.
  • Complemento perfecto de la gama de herramientas VDE 1100-1094.

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Almacenamiento: En maletín
  • Idoneidad: Universal
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • para tipo de motor: Híbrido; eléctrico
  • Anchura total [mm]: 444 mm
  • Altura total [mm]: 152 mm
  • Profundidad total [mm]: 360 mm
  • Peso neto [kg]: 11 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • Brazos reversibles disponibles: No
  • Certificado VDE: No
  • Grupos objetivo: Automoción; Construcción y vehículos industriales; Agricultura

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta