Vício MANOK 42

N.º do artigo: 329810 42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cabeçote de fixação (SK) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do alojamento 42
Peso 15 kg
Área de aperto 4 mm - 42 mm
Precisão de repetição 0,01 mm
força de fixação máxima 80 kN
Distância do furo de fixação 184 mm
⌀ do círculo de furos 120 mm
Comprimento L 214 mm
Largura B 159 mm
Altura H 124 mm
Tamanho da chave 17 mm
⌀ da cabeça 80 mm
Tipo de produto Bloco de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 329810 42
EAN/GTIN 2050001922472
Número do fabricante 1201/0007

Descrição

Ejecución:

Torno de aperto estacionário de ferro fundido maciço. Alta força de retenção, precisão e rigidez.

Aplicación:

Aplicações versáteis, por exemplo, centros de processamento, máquinas de medição, perfuradoras de coluna.

Volumen de suministro:

Inclui 1 chave de aperto.

Nota:

Cabeçotes de fixação adequados, ver n.º329910−329946.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta