Descripción:
Probador de torsión digital para probar llaves de torsión y destornilladores de torsión
Ligero y robusto gracias a la carcasa básica de aluminio
5 modelos en el rango de 0,25 N-m a 400 N-m
Con una montura cuadrada de 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 y CL10H con eje hexagonal de 1/4″)
Tolerancia de medición /- 1 % para todas las lecturas
3 modos de medición: visualización del valor flotante (pista), detección del punto de torsión (primer pico), medición del valor pico (pico)
fácil manejo gracias a la operación de un botón (modo de medición, unidad)
Conmutable entre N-m, lbf-ft y lbf-in
óptima legibilidad debido a la pantalla OLED bien iluminada de una sola línea
Función de autoarranque cuando se inserta una herramienta de torsión
Modo de reposo automático cuando no se utiliza
Fácil de montar en la mesa o en la pared
Alimentación y salida de datos a través de la conexión USB
Suministro:
Probador de Capture Lite
Cable de conexión USB
Adaptador (según el modelo)
Instrucciones de operación
Certificado de prueba
caja de plástico estable con inserciones
Característica:
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Resolución: 0,0001
- Dirección de accionamiento: Derecha
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 8,8 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 0,18 lbf in
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,02 lbf ft - 0,74 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,02 Nm - 1 Nm
- Anchura total [mm]: 120 mm
- Altura total [mm]: 70 mm
- Longitud total [mm]: 135 mm
- Material: Carcasa de aluminio
- Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas
- Interfaz: USB
- Aislamiento 1000 V: no
- Visualización gráfica: no
- Protección contra sobrecarga: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no