Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 150 x 13 x 32 mm SD33A 60 JJ7P VK3 F

N.º do artigo: 32965
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 32965
EAN/GTIN 9003170329651
Número do fabricante 32965
Número L L50140 796

Descrição

Descripción:

Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD33A 60 JJ7P VK3 F.
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 13 x 32 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Vida útil larga

Aplicación:

  • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta