Pinça de aperto por compressão redonda, DIN 6343 56

N.º do artigo: 329565 56
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Comprimento total L 110 mm
Ângulo α 20 grau
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 329565 56
EAN/GTIN 4067263116042
Número do fabricante 329565 56

Descrição

Versão:

Pinças de aperto, perfil redondo com incrementos de 1 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.

Norma:

DIN 6343

Precisão:

Tolerâncias de concentricidade: D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

Nota:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) a pedido!
Perfil ⌀ 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de ⌀ 9,0 mm com ranhuras transversais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta