Carro auxiliar

N.º do artigo: 32941
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 32941
EAN/GTIN 4017976932941
Número do fabricante 32941
Número L L90080 612

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. 4 estantes con paneles de derivado de madera, borde de 10 mm de altura y 12 cajas de almacenamiento a la vista (L x Anch. x Alt.: 500/450 x 310 x 200 mm). Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 940
Ancho de la superficie útil (mm): 470
Alturas de los pisos (mm): 285, 540, 795, 1050
Capacidad portante del piso (kg): 60
Longitud total (mm): 1050
Ancho total (mm): 513
Altura total (mm): 1250
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta