Llave dinamométrica TORCOFIX K 1/4″ 1-5 N-m

N.º do artigo: 3288226
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3288226
EAN/GTIN 4010886965559
Número do fabricante 3288226
Número L L60160 6473

Descrição

Descripción:

  • Aplicación:
  • Apriete controlado del tornillo en el rango von 1 - 5 N·m / 0,75 - 3,7 lbf·ft
  • Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con carraca integrada con accionamiento cuadrado para la industria y el artesanado
  • Modelo:
  • Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de /- 3 % y por lo tanto más preciso que el /- 4 % requerido por la norma
  • Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Para un ajuste controlado a derechas e izquierdas (cambiar el cuadrado para cambiar de dirección)
  • Una cabeza de hongo de 1/2″ cuadrada con cerradura de bola. Desde 3/4″ con encaje cuadrado y retención de pasadores
  • Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate, con trinquete galvanizado y piezas de plástico de alta calidad
  • Nueva manija ergonómica, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
  • Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
  • Escala doble N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
  • Con escala de vernier para N-m escala principal para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal
  • Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
  • La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
  • Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido contra la abrasión por las ventanas de visión
  • El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
  • Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Cabeza de seta
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Número de dientes: 36
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Campo de aplicación: Montaje
  • Fabricación
  • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 39 mm
  • Altura total [mm]: 39,8 mm
  • Longitud total [mm]: 223 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 150,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 25,3 mm
  • Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 0,025 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala: 0,25
  • División de escala [lbf ft]: 25 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 0,25 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo: Automoción
  • Industria
  • Construcción y vehículos industriales
  • Consumidor
  • Energía
  • Ingeniería mecánica
  • Taller
  • Servicios
  • Agricultura
  • Petróleo y gas
  • Utilidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta