Soporte de material

N.º do artigo: 3286
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Soporte de material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3286
EAN/GTIN 4017976032863
Número do fabricante 3286
Número L L90080 840

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, plataforma de estante de chapa de acero. Plataforma con borde de contacto unilateral, inclinable entre 15° y 30°, de altura variable infinitamente por medio de una bomba hidráulica, también posible bajo carga. Accionamiento por medio de un pedal, la válvula de descenso puede ser regulada sensiblemente. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias, bujes con rodamientos lisos, 2 de los cuales tienen frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 750
Ancho de la superficie útil (mm): 450
Ángulo de inclinación (grados): 0, 15, 30
Altura ajustable desde-hasta (mm): 720-1080
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta