Soporte de material

N.º do artigo: 3285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Soporte de material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3285
EAN/GTIN 4017976032818
Número do fabricante 3285
Número L L90080 680

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, plataforma de estante de chapa de acero. Plataforma con borde de contacto unilateral, inclinable entre 15° y 30°, ajuste de altura infinitamente variable por medio de un gato de cremallera, también posible bajo carga. 2 columnas telescópicas. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias, bujes con rodamientos lisos, 2 de los cuales tienen frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 750
Ancho de la superficie útil (mm): 450
Ángulo de inclinación (grados): 0, 15, 30
Altura ajustable desde-hasta (mm): 655-1025
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta