TF-Z300 Torcofix Z 60-300 N.m

N.º do artigo: 3278603
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3278603
EAN/GTIN 4010886962459
Número do fabricante 3278603
Número L L60160 5944

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf-ft
Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con acopl de espiga para la industria y el artesanado
Modelo:
Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Para el ajuste controlado a derechas e izquierdas (herramienta de cambio de dirección)
Acople redondo en las versiones Ø 16 mm y Ø 22 mm
Distancia de calibración de fábrica: 32 mm (Ø 16 mm) o 56 mm (Ø 22 mm)
Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad.
Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
Con escala micromtrica para N·m ´(escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación
El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.

Característica:

  • Tamaño del actuador [métrico]: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 16 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 492,3 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 32 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 492,3 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Utilidades
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta