Descripción:
Aplicación:
Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf-ft
Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con carraca integrada con accionamiento cuadrado para la industria y el artesanado
Modelo:
Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Para un ajuste controlado a derechase izquierdas (cambiar el cuadrado para cambiar de dirección)
Una cabeza de hongo de 1/2″ cuadrada con bola de retención. En 3/4″ con cuadradillo pasante con pasador de retención
Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate, con carraca galvanizado y piezas de plástica de alta calidad.
Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
Con escala micrométrica para N·m (escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la báscula y también protegido contra la abrasión a través de ventanas de visualización,
El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.
Característica:
- Distancia alojamiento - centro cuadrado: 34,5 mm
- Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
- accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
- Número de dientes: 36
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Almacenamiento: Karton
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Fabricación
- Mantenimiento y reparación
- Anchura total [mm]: 69 mm
- Altura total [mm]: 51 mm
- Longitud total [mm]: 1.390 mm
- Longitud de calibración [mm]: 1285,8 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 69,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 31 mm
- Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
- Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
- División de escala: 10
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Consumidor
- Energía
- Maquinaria
- Taller
- Servicios
- Agricultura
- Petróleo y gas
- Utilidad