Ponta de centragem CoAE para condutor frontal 6

N.º do artigo: 327661 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta de centragem D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta de centragem D 6 mm
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327661 6
EAN/GTIN 4019208505442
Número do fabricante 1341942

Descrição

Ejecución:

Os arrastadores frontais são ferramentas de aperto na produção mecânica. Eles são usados para transferir o binário do fuso da máquina para a peça de trabalho. Os eixos são fixados entre pontas em máquinas de processamento usando arrastadores frontais (também chamadas pontas de arrasto). O contorno exterior completo da peça de trabalho pode ser terminado com uma operação de aperto. Graças ao alojamento através dos centros da peça, é possível implementar requisitos de elevada concentricidade.
O CoAE é um arrastador frontal Constant que é fixado manualmente num torno. É utilizado principalmente para operações de torneamento em todo o comprimento. Os componentes estão fixos na parte da frente. A fresagem também pode ser efetuada na mesma operação de fixação. Ele marca com uma força de aperto constante, mesmo com superfícies irregulares ou desvios maiores da ortogonalidade. O alojamento não tem folga radial. Graças ao design modular, podem ser utilizados diferentes centros e diferentes discos de acionamento com uma única chave de face, permitindo a maquinagem de uma grande variedade de geometrias. O CoAE substitui o CoA do portador de extremidade Röhm. Adequado para fixação manual de máquinas de processamento.

Idóneo para:

Corpo base n.º 327521, 327541.

Nota:

Não é adequado para o antigo sistema CoA.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta