Disco de arrasto para aplicação de retificação 25

N.º do artigo: 327484 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
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
⌀ do círculo de fixação A 25 mm
⌀ exterior B 45 mm
Comprimento C 33 mm
⌀ das pontas de centragem D adequadas 10 mm
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327484 25
EAN/GTIN 4067263558354
Número do fabricante 327484 25

Descrição

Ejecución:

Discos de arrasto com revestimento especial para arrasto de peças por fricção durante a retificação e o torneamento duro.

Idóneo para:

Corpo base n.º 327455, 327465.

Nota:

Discos de suporte compatíveis com o sistema CoAE Röhm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta