{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área de trabalho | 21 mm - 40 mm | |
⌀ do círculo de fixação A | 20 mm | |
Comprimento C | 30 mm | |
⌀ das pontas de centragem D adequadas | 12 mm | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais |
Número do artigo | 327470 21-40 | |
EAN/GTIN | 4067263558200 | |
Número do fabricante | 327470 21-40 |