Peso de prueba 327-13, Clase OIML F1, Valore nominale 5 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

N.º do artigo: 327-13
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
Tipo de produto Peso complementario

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327-13
EAN/GTIN 4045761004832
Número do fabricante 327-13
Número L L40250 173

Descrição

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 5 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

    Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta