Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0, Longitud total (OAL) 136 mm, Longitud utilizable (LU) 57.2 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 21 mm
- Cutting Diameter 2 (DC_2) 28 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 21.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 21 mm
- Diámetro de la brida (DF) 32 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 210
- Longitud total (OAL) 136 mm
- Point Length (PL) 3.2 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 56 mm
- Step Diameter Length (SDL) 48 mm
- Longitud utilizable (LU) 57.2 mm