DCNT 068-021-12A-M8 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

N.º do artigo: 3260255
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PRE-THREAD
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260255
EAN/GTIN 7291075377668
Número do fabricante 3260255
Número L L24040 903

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 6.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5, Longitud total (OAL) 90 mm, Longitud utilizable (LU) 28.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6.8 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 13.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 6.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 6.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 068
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 21 mm
  • Longitud utilizable (LU) 28.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta