DCN 320-384-31.75R-12D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 12xD

N.º do artigo: 3260252
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260252
EAN/GTIN 7291075297584
Número do fabricante 3260252
Número L L24040 405

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.26″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 32.0 ,Longitud total (OAL) 20.33″ ,Longitud utilizable (LU) 15.35″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.26″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.296″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.26″
  • Equivalente en decimales: 1.26″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 17.741″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 32.0
  • Grupo de longitudes: 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 320
  • Longitud total (OAL): 20.33″
  • Point Length (PL): 0.229″
  • Voladizo (LPR): 17.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 15.35″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta