DCN 300-360-31.75R-12D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 12xD

N.º do artigo: 3260251
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260251
EAN/GTIN 7291075297577
Número do fabricante 3260251
Número L L24040 407

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.181″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 30.0 ,Longitud total (OAL) 19.27″ ,Longitud utilizable (LU) 14.39″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.181″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.217″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.181″
  • Equivalente en decimales: 1.181″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 16.695″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 30.0
  • Grupo de longitudes: 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 300
  • Longitud total (OAL): 19.27″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Voladizo (LPR): 16.91″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 14.39″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta