DCNS 075-022-080B-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el mango. Profundidad de Taladrado 3xD, para Operaciones de Chaflanado

N.º do artigo: 3260170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOUNICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260170
EAN/GTIN 7291075297898
Número do fabricante 3260170
Número L L24040 149

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0, Longitud total (OAL) 70.2 mm, Longitud utilizable (LU) 23.6 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 7.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 7.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 32.84 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 075
  • Longitud total (OAL) 70.2 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Voladizo (LPR) 34.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 23.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta