DCNS 100-050-100B-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD, para Portaherramientas de Chaflanado

N.º do artigo: 3260163
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOUNICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260163
EAN/GTIN 7291075298147
Número do fabricante 3260163
Número L L24040 898

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Longitud total (OAL) 106.2 mm, Longitud utilizable (LU) 51.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 10 mm
  • Longitud funcional (LF) 63.38 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 100
  • Longitud total (OAL) 106.2 mm
  • Point Length (PL) 1.5 mm
  • Voladizo (LPR) 65.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 41 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 51.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta