DCN 290-087-38.1A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3260107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260107
EAN/GTIN 7291075292725
Número do fabricante 3260107
Número L L24040 307

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1.142″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0 ,Longitud total (OAL) 7.9″ ,Longitud utilizable (LU) 3.63″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.142″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.177″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.142″
  • Equivalente en decimales: 1.142″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
  • Longitud funcional (LF): 5.012″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 29.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 290
  • Longitud total (OAL): 7.9″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Voladizo (LPR): 5.22″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.68″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.63″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta