DCN 270-081-38.1A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3260105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260105
EAN/GTIN 7291075292701
Número do fabricante 3260105
Número L L24040 305

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1.063″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0 ,Longitud total (OAL) 7.55″ ,Longitud utilizable (LU) 3.38″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.063″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.098″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.063″
  • Equivalente en decimales: 1.063″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
  • Longitud funcional (LF): 4.677″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 27.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 270
  • Longitud total (OAL): 7.55″
  • Point Length (PL): 0.193″
  • Voladizo (LPR): 4.87″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.68″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.38″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta