DR18.0-072-25.4-06-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

N.º do artigo: 3260051
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260051
EAN/GTIN 7291075204995
Número do fabricante 3260051
Número L L24150 79

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Longitud total (OAL) 6.7″ ,Longitud utilizable (LU) 2.84″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.709″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.799″
  • Equivalente en decimales: 0.709″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 3.679″
  • Grupo de longitudes: 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 06
  • Longitud total (OAL): 6.7″
  • Voladizo (LPR): 3.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 2.84″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta