DFN330-050-31.75A-1.5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 1.5xD

N.º do artigo: 3260013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260013
EAN/GTIN 7291075368994
Número do fabricante 3260013
Número L L24040 224

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.299″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0 ,Longitud total (OAL) 5.8″ ,Longitud utilizable (LU) 1.95″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.299″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.335″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.299″
  • Equivalente en decimales: 1.299″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 3.151″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 33.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 330
  • Longitud total (OAL): 5.8″
  • Point Length (PL): 0.289″
  • Voladizo (LPR): 3.44″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.95″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta